曜日別特売
HB-5103 グラティア 3層底片手鍋 パール金属 09982011

グラティア 3層底片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)18
内容量1個注文コード09982011品番HB-5103
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、はり底:アルミニウム/ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)幅(mm)195全長(mm)350高さ(mm)120質量(g)655サイズ(cm)18深さ(mm)(鍋)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする