パール金属
クレヴィア ホーローケットル2.5L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
レッド
レッド
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09982135
品番
HB-5224
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面はガラス性質。においが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板 蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
色
レッド
質量(g)
799
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×180×245