HB-5313 プレサージュ ホーロー両手鍋(ホワイト) パール金属 09982196

プレサージュ ホーロー両手鍋(ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1個注文コード09982196品番HB-5313
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応

材質表面加工/ほうろう 本体・蓋:ほうろう用鋼板 取っ手・つまみ:天然木 本体縁部・縁リング:ステンレス鋼ホワイト質量(g)1125サイズ(cm)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×240×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする