NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ddデータム径(Φmm)
95
注文コード
10023106
品番
SPZ 95-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
この商品は
ddデータム径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ddデータム径(Φmm)
95
質量(kg)
1.53
ハブl(mm)
25
de外径(Φmm)
99
ハブs2(mm)
39
ブッシング最大軸穴径(mm)
42(38)
ブッシング品番
1610
リム幅w(mm)
64
リムh(mm)
16.5(0〜+2)
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00234
タイプ
41UR
種類
イソメックSPプーリー
関連資料:
(0.4MB)
(0.5MB)
(0.3MB)