NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023133
品番
SPZ-112-5
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ddデータム径(Φmm)
112
質量(kg)
2.07
ハブl(mm)
32
de外径(Φmm)
116
ハブs2(mm)
32
ブッシング最大軸穴径(mm)
50(48)
ブッシング品番
2012
リム幅w(mm)
64
リムh(mm)
16.5(0〜+2)
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00446
タイプ
41UR
種類
イソメックSPプーリー
関連資料:
技術資料1(0.5MB)