NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プッシングプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10023176
品番
SPZ-140-5
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ddデータム径(Φmm)
140
質量(kg)
3.56
ハブl(mm)
45
de外径(Φmm)
144
ハブs2(mm)
19
ブッシング最大軸穴径(mm)
60(60)
ブッシング品番
2517
リム幅w(mm)
64
リムh(mm)
16.5(0〜+2)
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0117
タイプ
41U
種類
イソメックSPプーリー
関連資料:
技術資料1(0.5MB)