最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
用途一般汎用・建築設備用呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下寸法L(mm)65寸法H(mm)45接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304面間寸法(mm)65クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ