UNS-N ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ 10285746

UNS-N ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ 10285746
UNS-N ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ 10285746

ステンレススイングチャッキ 10K

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード10285746品番UNS-N
参考基準価格(税別)¥65,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
用途一般汎用・建築設備用呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下寸法L(mm)140寸法H(mm)81接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304面間寸法(mm)140クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10285712
2014-07-11
用途: 当社の販売品のユーザー先タンクの配管に取り付け
株式会社フローリック

一般の配管材料販売会社に、在庫が無いため直に手に入らない事があるが、モノタロウだと2~3日で届く。
又購入のための、時間を取られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする