※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ボールバルブ両ナット型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10302118
品番
13 BBG
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-7832
形状
ストレート
材質(本体)
C3604BD
質量(g)
100
接続
G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材