SR-450W スーパーボックス リングスター 10416917

SR-450W スーパーボックス リングスター 10416917 SR-450W スーパーボックス リングスター 10416917 SR-450W スーパーボックス リングスター 10416917

スーパーボックス

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シロ/クロ 注文コード10416917 品番SR-450W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・質量など9種類から選べます 他の種類を見る

超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×450×200 シロ/クロ 材質超コーポリマー タイプ中皿あり 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×250×200 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×250×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345203
2024-12-22
用途:
工具入れとして
タイヨー 様 (卸売・小売業)

丈夫で満足です。
今まで使用していた工具箱が手狭になったため購入。

対象商品:
07188203
2024-06-02
用途:
工具収納
サービス業

工具が綺麗に収納出来て良い。2段目部分の間仕切りが結構使えるが、さらに間仕切れるようになってると良かった。ボックスの上に乗ってみたが本当に足場として使えそうなくらい頑強。留め具の修理パーツが売っているのも購入理由の一つ。長く使えそう。

対象商品:
02447742
2023-11-22
用途:
普段使いで
サービス業

リングスター、工具箱はこれ一択です。とにかく丈夫で長持ち。畑の雨ざらし工具箱も10年以上機能しています。バックルが壊れても部品が出るのがいいですね。

5人が参考にしています
対象商品:
07188203
2023-06-20
用途:
整理整頓
農・林・水産業

増え続ける工具を整理する為、3個ほど購入してみました。

対象商品:
07188203
2022-11-09
用途:
車、バイクのメンテナンス時
丘のペンションポプラ 様 (サービス業)

金属製か悩みましたが、結果こちらで良かったと思います
専用工具以外のごちゃごちゃしていたツールが全て入れることが出来ました
あとは耐久性が良ければ最高です

対象商品:
02447742
2022-03-21
用途:
工具収納
サービス業

おまけで小物BOXが付いてきました。思いがけないサービスでした。
使ってないけど(笑)
少量の端子、小ネジ、ボルトナットだとこと足りるかな?

1人が参考にしています
対象商品:
02447751
2020-12-08
用途:
エアコン洗浄
その他業種

ガッシリした作りで持ち運びも手軽になりました。
サービス品の小物入れが嬉しかったです!
収納力も満足です。乗っても座っても大丈夫なほど丈夫な作りなので、扱いの荒い自分にぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09181672
2020-09-27
用途:
メンテナンス時

非常に頑丈で長持ちしてくれて助かります。ブルーの色合いも奇麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする