明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の ツールボックス/ツールバッグ
明邦化学の 樹脂製(プラスチック)
アタシェケース1500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10662173
品番
NO1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
333×72×228
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
318×50×200
トラスコ品番
481-8776
材質
本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
色
ブラック
外寸(mm)
333×228×72
内寸(mm)
318×200×50(蓋から底は58)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10662173
NO1500
66115255
NO1500
アタシェケース1500
明邦化学
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)