曜日別特売
NSD-NA4 ペーパーカッター ナカバヤシ 10761633

ペーパーカッター

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
10761633
品番
NSD-NA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

高さが微調整できるアジャスター付き
力が入れやすいグリップ形状
セットしやすいマグネット式縦ガイドに5mm単位のメモリ付き、縦の寸法もすぐわかる。
1cm、5cmの基本グリットと特定サイズをシンプルに表示。
裁断後軽く上刃が戻るシステム。紙押さえも連動して動くので、作業効率もアップ。未使用時には、誤って上刃が開かないようにしっかり固定できる安全ロックピン付き。

質量(kg)
約2.7
ブルー
テーブル寸法奥行(mm)
340
テーブル寸法幅(mm)
255
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×513×73
裁断幅(mm)
300
最大裁断枚数
約12枚(PPC用紙64g/m2 目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10761633
2012-07-01
用途: これと決めって使っているのではないです。最近は写真を切りました。

今まで使っていたのが丸刃を使って切るペーパーカッターなので寸法を合わすのが面倒でしたが今度は使いやすいです。
今までのはミシン刃専用で使っていこうと思います。

対象商品 : 10761633
2012-03-26
用途: A4サイズをA5サイズにしたい時

価格はお手頃ですが切れ味はなかなか良いです。
毎日使用するのではないので収納にも助かるサイズだと思います。
刃の横の紙を抑える部分も刃と一緒になって動いてくれるので作業が一度で済みます。

対象商品 : 10761633
2012-04-06
用途: A4からA5用紙に切断するのに使用。

切れ味は抜群に良いです。
ただ、位置合わせのマグネットが、微妙に合わせづらいのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 10761633
2012-04-18
用途: コピー用紙の切断

10年以上前から使用してた品(UCHIDA)が切れなくなってきたので、買い換えましたが…古い品より切れません。メーカーがナカバヤシとのことで選んだのですが、現品は中国製でした。結局今も古いのを使ってます。ゴミを買ってしまいました、失敗です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 10761633
2012-06-11
用途: 各種用紙カット 写真の裁断
オーディオヤマグチサービスセンター

使いやすいし、いいですよ。

対象商品 : 10761633
2012-06-05
用途: 用紙や写真の裁断に使います
オーディオヤマグチサービスセンター

今まで使用していた物の、買い換えです。
  満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする