LF0101N フィルター LF形 正和 10914225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF0101N フィルター LF形 正和 10914225
LF0101N フィルター LF形 正和 10914225

フィルター LF形

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量
1個
最大流量(L/min)
0.2(参考)(70mm2/s時)
適合
容積式システム
注文コード
10914225
品番
LF0101N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。
エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。

回路
(バイパス)付
適合
容積式システム
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3[30]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
4.5[45]
最大流量(L/min)
0.2(参考)(70mm2/s時)
接続口径
Rc1/8
エレメント型式
Nエレメント
流れ方向
IN(左)→OUT(右)バイパス回路付
材質(エレメント)
PVF
ろ過面積(cm2)
17
ろ過精度(μm)
30
注意
※Nエレメントは各種ハンドポンプやYMAS形、SMA形、SMD形等に使用して下さい。
※最大流量Nエレメントはサイクルポンプ等間欠ポンプ用のため、参考流量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする