パール金属
プレサージュ ホーロー行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11051900
品番
HB-5419
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応
材質
本体:ほうろう用鋼板、取手:天然木、【表面加工】ほうろう
幅(mm)
200
全長(mm)
345
色
ホワイト
高さ(mm)
85
質量(g)
630
サイズ(cm)
18