パール金属
ふっ素樹脂加工丸型焼肉グリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11052101
品番
HB-6316
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お手入れが楽なセパレート式!グリルプレートと本体が取り外せる。油のこびりつきが少ない!本体ホーロー加工性。油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
材質
プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、【表面加工】プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
質量(g)
530
サイズ(cm)
32
外径×高さH(Φmm×mm)
315×45