※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 注文コード11138797 品番VP666TS-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)PTFE 接続方法TS式 材質(ボール)U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)PP+GF バルブ種類ボールバルブ
関連資料:納入仕様書(0.07MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
汚水配管バルブとして
農・林・水産業

同じような形と能力のある中でお安いので利用しました。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする