54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738

54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738
54380 3段ツールボックス (トレイ無) SIGNET(シグネット) 11291738

3段ツールボックス (トレイ無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色(ボックス)マットブラック
内容量1台注文コード11291738品番54380
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

3段の引き出しを備えた収納力抜群のスチールボックスです。ボックスのサイドには、持ち運びに便利なハンドルが付いています。引き出しはボールベアリングレールを使用しており、スムーズに開閉できます。フタを閉めると、引き出しが予期せず開かないようにロックされます。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。キズ防止用の保護マットが付属しています。

用途
工具の収納、保管に最適
付属品工具BOXカバー質量(kg)11.1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トップ部)550×235×55、(引き出し部)1・2段目/500×210×45、3段目/500×210×65外寸法・幅(mm)555外寸法・高さ(mm)300色(ボックス)マットブラック外寸法・奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする