イチネンTASCO
イチネンTASCOの 物品棚/収納用品
イチネンTASCOの ツールボックス/ツールバッグ
イチネンTASCOの 樹脂製(プラスチック)
ストロングケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11305887
品番
TA984SC-3
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
付属品
カギ×2
材質
ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
質量(kg)
約2.5
仕切板
大:2枚、中:1枚、小:2枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×150×355
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×130(90+40)×305
収納可能質量(kg)
最大約20