メイン画像

1600BK ラージケース PELICAN(ペリカン) 11513909 1600BK ラージケース PELICAN(ペリカン) 11513909 1600BK ラージケース PELICAN(ペリカン) 11513909 1600BK ラージケース PELICAN(ペリカン) 11513909 1600BK ラージケース PELICAN(ペリカン) 11513909 1600BK ラージケース PELICAN(ペリカン) 11513909

ラージケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11513909 品番1600BK
参考基準価格(税別)¥109,220 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途
大型の精密機器の運搬・保管に。
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン) トラスコ品番420-5880 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 使用温度(℃)-40〜99 深さ(mm)フタ:44、底:155 保護等級IP67 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)419 有効内寸法・高さ(mm)200 有効内寸法・幅(mm)544

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする