メイン画像

0172000000130 ロングケース PELICAN(ペリカン) 11513918 0172000000130 ロングケース PELICAN(ペリカン) 11513918 0172000000130 ロングケース PELICAN(ペリカン) 11513918

ロングケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11513918 品番0172000000130
参考基準価格(税別)¥135,500 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。

用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠取付穴径:8.0mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、自動気圧調整バルブ、ツインリブ構造、Oリング(ネオブレン) トラスコ品番525-6441 OD 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付、キャスター付 使用温度(℃)-40〜99 深さ(mm)フタ:44、底:89 外寸法・幅(mm)1127 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 有効内寸法・間口(mm)1066 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133
注意
※IP67規格を取得していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする