SPG
SPGの モーター(原動機)
SPGの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
注文コード
11543177
品番
S7R15GD-T
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.015
電源
単相
電圧(V)
200
取付角寸法(mm)
70
起動トルク(N・m)
0.95
適合ギヤヘッド
1200/1500、S7KA□B1/S7KA□B
コンデンサ容量(μF)
1.5
質量(kg)
1.11
RoHS指令(10物質対応)
対応