曜日別特売
KNB-016S デュラブル クックパン THERMOS(サーモス) 12198736

デュラブル クックパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)16
容量(L)1.4
内容量1個注文コード12198736品番KNB-016S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サーモス【THERMOS】フライパン デュラブルシリーズのクックパン。焦げ付きにくく長持ちする「耐摩耗性デュラブルコート」を採用した片手鍋。持ち手に、サーモス製のキッチンツール(シリコーン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー)が載せられる。
【耐摩擦性デュラブルコート】硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩擦性が高く、焦げ付きにくくなっています。内面コーティングで、カレーやシチューなどの煮込み料理でも、鍋の内面が焦げ付きにくい。外面もコーティングを施してあるので、お手入れが簡単。
取っ手には、サーモス製のキッチンツール(シリコン菜箸、ナイロンレードル、ナイロンターナー)が載せられます。
【対応熱源】ガスコンロ専用です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×33×7(取っ手を含む全体)材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取手/フェノール樹脂グレー容量(L)1.4質量(g)500表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/(底面を除く)焼付け塗装サイズ(cm)16
注意
※食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。
※アルミ製で熱伝導がよいため、調理は中火以下で行ってください。
※強火で加熱するとフッ素樹脂塗装のはがれの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする