リブプラス
ステンレス大型ケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
満水容量(L)
約6
約6
約10
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235189
品番
ND-5376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
丈夫で清潔なステンレス製大型ケトル
材質
本体:18-8ステンレス鋼 蓋:ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
色
シルバー
質量(g)
約860
寸法(cm)
約31×23×17
適合容量(L)
約4.2
満水容量(L)
約6