リブプラス
エテルノ ステンレス製笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
満水容量(L)
約3.7
約1.7
約2.5
約3.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12235225
品番
ND-5463
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お湯の沸かしすぎを防止する笛吹タイプ・IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体・蓋:18-0ステンレス鋼 ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン樹脂
質量(g)
約686
寸法(cm)
約21×21×20~26
適合容量(L)
約2.6
満水容量(L)
約3.7