日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方法
半田/半田
注文コード
12258875
品番
SMA-PS-UT047AU
参考基準価格(税別)
¥1,554
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
結線方法
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
使用周波数(GHz)
DC〜6以上
グリーン購入法
適合
結線方法
半田/半田
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
金
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ プラグ
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
関連資料:
(0.74MB)