同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12260607 品番SMA-RSFB-3.5DSFA
参考基準価格(税別)¥966 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。

使用周波数(GHz)DC〜6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法半田/圧着 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ 用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
関連資料:(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする