日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12260668
品番
SMA-RL-05-Au
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥651
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
表面処理
金
使用周波数(GHz)
DC〜6以上
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
関連資料:
(0.66MB)