日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結線方法
半田/圧着
注文コード
12260975
品番
RSMA-PS-1.13
参考基準価格(税別)
¥1,806
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
結線方法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
結線方法
半田/圧着
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
グリーン購入法
適合
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(GHz)
DC〜2以上
種類
同軸コネクタ
適合圧着ダイス
2.95
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
関連資料:
(0.9MB)