日本エレパーツ
日本エレパーツの 接続・省配線(制御機器)
日本エレパーツの コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本エレパーツの 同軸コネクタ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用周波数(GHz)
DC〜6以上
注文コード
12261237
品番
4.3/10J-NJ
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
使用周波数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
表面処理
三元合金
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
使用周波数(GHz)
DC〜6以上
コネクタタイプ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
用途
移動体通信基地局多く使用されています。
関連資料:
(0.68MB)