三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320108
品番
B-12
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
S45C
質量(kg)
0.2
タイプ
B型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
寸法L(mm)
84
寸法D(Φmm)
24
寸法l(mm)
29
寸法d(Φmm)
12(H7)
スプリングピン寸法(mm)
4×25(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
55