三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 BSD-30
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320257
品番
BSD-30
参考基準価格(税別)
¥123,060
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・高トルク普及用
材質
SUS304
質量(kg)
4.12
タイプ
BSD型
寸法L(mm)
275
寸法F(mm)
97
寸法D(Φmm)
60
寸法l(mm)
56
寸法d(Φmm)
30(H7)
寸法I(mm)
89
スプリングピン寸法(mm)
10×60(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
282