三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12320388
品番
HJ-10
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
質量(kg)
0.06
タイプ
HJ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
寸法L(mm)
42
寸法D(Φmm)
19
寸法e(mm)
6
寸法l(mm)
12
寸法d(Φmm)
10(H7)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
30
寸法P(Φmm)
4.5(H8/m6)