三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325121
品番
BR-10
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質
ブロンズBC6
質量(kg)
0.16
タイプ
BR型
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
10(H7)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
15