三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325218
品番
BS-40
参考基準価格(税別)
¥119,550
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
6.5
タイプ
BS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
140
寸法L(mm)
228
寸法D(Φmm)
80
寸法l(mm)
70
寸法d(Φmm)
40(H7)
スプリングピン寸法(mm)
10×80(取付用)
芯振れ(m/m)
0.25
最大伝達容量(N・m)
843