三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325288
品番
HS-6
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
0.03
タイプ
HS型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
800
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
12.5
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
6(H7)
スプリングピン寸法(mm)
2×12(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1
最大伝達容量(N・m)
3