三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-12
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325358
品番
HSD-12
参考基準価格(税別)
¥20,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
0.31
タイプ
HSD型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
380
寸法L(mm)
112
寸法F(mm)
41
寸法D(Φmm)
25
寸法l(mm)
22
寸法d(Φmm)
12(H7)
寸法I(mm)
35.5
スプリングピン寸法(mm)
4×25(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14
最大伝達容量(N・m)
20