三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12325419
品番
HSD-8
参考基準価格(税別)
¥14,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質
SUS304
質量(kg)
0.08
タイプ
HSD型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
570
寸法L(mm)
80
寸法F(mm)
30
寸法D(Φmm)
16
寸法l(mm)
16.5
寸法d(Φmm)
8(H7)
寸法I(mm)
25
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)
0.1