曜日別特売
HB-5968 和楽庵 ステンレス製しゃぶしゃぶ鍋 パール金属 12330537

和楽庵 ステンレス製しゃぶしゃぶ鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12330537品番HB-5968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

肉や野菜でヘルシーにしゃぶしゃぶを!
ガス火専用。

質量(g)413サイズ(cm)21材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:鉄(クロムめっき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×225×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする