パール金属
和楽庵 ステンレス製しゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12330546
品番
HB-5969
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肉や野菜でヘルシーにしゃぶしゃぶを!
ガス火専用。
質量(g)
520
サイズ(cm)
26
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:鉄(クロムめっき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×260×150