パール金属
オンリーワン・ステージ ステンレス製ドリップポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12330905
品番
HB-6157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細めの注ぎ口で適量のお湯を静かに注げます。
オール熱源対応。
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底板:ステンレス鋼(クロム12%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
343
容量(L)
1.1(適正0.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×135×165