CAPTAIN STAG
兵式ハンゴー4合
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12331675
品番
UH-4118
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたエポキシ樹脂塗装。
中ふたで米が計れる(1杯:約2合)。
質量(g)
360
容量(L)
2.2(炊量:4合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×135
色
ブラック
材質
本体・中ふた・ふた:アルミニウム(底の厚さ:0.7mm)、(表面加工:アルマイト加工・エポキシ樹脂塗装)、つる:鉄(エポキシ樹脂塗装)