メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ストローボトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12430297
品番
FJV-400F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ストローボトルが洗いやすくリニューアル!
質量(kg)
0.2
色
ブルー (BL)
容量(L)
0.41
本体寸法(mm)
65×75×190
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / 飲み口:シリコーンゴム / ストロー:ポリエチレン / 【ポーチ】本体生地:ポリエステル
口径(mm)
40
保冷効力(℃)
10以下(6時間)