メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱3ウェイボトル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12430358
品番
FJW-550TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
成長に合わせて3通りの使い方が出来る、保冷専用ボトルが新登場!
質量(kg)
0.2
色
コバルトブルー (COB)
容量(L)
0.56
本体寸法(mm)
70×75×225
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / コップ・フタ・キャップ本体(キャップユニット・ストローキャップユニット):ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン・飲み口:シリコーンゴム / ストロー:ポリエチレン
口径(mm)
40
保冷効力(℃)
(キャップユニット使用時)10以下(6時間)/(ストローキャップユニット使用時)10以下(6時間)