三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイントブーツ B型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12690170
品番
B-35C
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質
ナイロンターポリン
タイプ
B型
山数
14
最高使用温度(℃)
70