三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
注文コード
12694756
品番
M-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質
S45C
質量(g)
12.5
寸法L(mm)
30
寸法D(Φmm)
10
寸法I(mm)
9
最大伝達容量(N・m)
2.4
寸法dh7(Φmm)
5
曲り角度
最大30°まで