三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694774
品番
MS-4.0
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質
SUS304
質量(g)
6.5
寸法L(mm)
24
寸法D(Φmm)
8
寸法I(mm)
7.2
最大伝達容量(N・m)
0.7
寸法dh7(Φmm)
4
曲り角度
最大30°まで