三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12694817
品番
BD-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,010
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用
付属品
スプリングピン2本
材質
S45C
質量(kg)
0.66
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
600
スプリングピン寸法(mm)
取付用:5×32
最大伝達容量(N・m)
98
曲り角度
60°まで