三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694826
品番
BD-18
参考基準価格(税別)
¥19,850
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
高トルク普及用
付属品
スプリングピン2本
材質
S45C
質量(kg)
0.93
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
530
スプリングピン寸法(mm)
取付用:6×35
最大伝達容量(N・m)
147
曲り角度
60°まで