三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12694984
品番
H-12
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
JIS-B1454.B型準拠
付属品
スプリングピン 2本
材質
SCM435
質量(kg)
0.18
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
スプリングピン寸法(mm)
取付用:4×25
最大伝達容量(N・m)
60
曲り角度
30°まで