三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695000
品番
H-16
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
JIS-B1454.B型準拠
付属品
スプリングピン 2本
材質
SCM435
質量(kg)
0.33
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
900
スプリングピン寸法(mm)
取付用:5×32
最大伝達容量(N・m)
147
曲り角度
30°まで